Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.635.808 MINIATUR-ZÄHLER, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-233274
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.635.808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 13.2 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 14.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 10.8 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0.635.808, 233274, 233-274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,65*
    € 42,13*
    € 8,95*
    ab € 32,10*
    € 45,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,13*
    € 50,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,72*
    € 44,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hengstler
    0 635 812
    ab € 29,60*
    Ähnlich
    Hengstler
    0 635 810
    ab € 14,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.