Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271M547MR04 KONDENSATOR 0.047æF 20% PAPIER RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332428
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M547MR04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
Radial Kondensator
papierkondensator
Produktpalette: PME271M/P276 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 18.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1.2 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271M547MR04, 2332428, 233-2428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,612*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.