Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY TLR3A10DR002FTDG FESTWIDERSTAND, R002, 1.0W, 1%, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332283
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TLR3A10DR002FTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Strommesswiderstände
Oberflächenmontage
Beschreibung: FESTWIDERSTAND, R002, 1.0W, 1%, 2512
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.002 ohm
  • Nennleistung: 1 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallband
  • Widerstandsgehäusestil: 2512 [Metrisch 6432]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe TLR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, TLR3A10DR002FTDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG