Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY TLR2H10ER006FTDG PRÄZISIONSWIDERSTAND, R006, 1W, 1%, 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332237
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TLR2H10ER006FTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
präzisionswiderstand
Beschreibung: PRÄZISIONSWIDERSTAND, R006, 1W, 1%, 2010
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.006 ohm
  • Nennleistung: 1 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallband
  • Widerstandsgehäusestil: 2010 [Metrisch 5025]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe TLR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Strommesswiderstände, Oberflächenmontage, TE CONNECTIVITY, TLR2H10ER006FTDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG