Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY UPF25B250RV WIDERSTAND, 250R, 0.10%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332187
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     UPF25B250RV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktdurchmesser: 2.7 mm
  • Produktpalette: UPF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 250 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, UPF25B250RV, 2332187, 233-2187
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,77*
    € 3,78*
    Lager 139
    199
    1
    € 14,99*
    ab € 2,21*
    € 7,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMF0W4BB2500A50
    ab € 0,292*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.