Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGH1206F3K9 DICKSCHICHTWIDERSTAND 3K9 1% 0.5W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH1206F3K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 3K9 1% 0.5W 1206
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe CRG
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: CRGH1206F3K9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF12P3901FTL
ab € 0,00739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG