Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGH0805F150K DICKSCHICHTWIDERSTAND 150K 1% 0.33W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0805F150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 150K 1% 0.33W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 150 kohm
  • Nennleistung: 330 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe CRG
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: CRGH0805F150K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00619*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04051*
€ 0,04821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01708*
€ 0,02033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01445*
€ 0,0172
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG