Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGH0603F680K DICKSCHICHTWIDERSTAND 680K 1% 0.2W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332040
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0603F680K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 680K 1% 0.2W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 680 kohm
  • Nennleistung: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe CRG
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: CRGH0603F680K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00653*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03597*
€ 0,0428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02093*
€ 0,02491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00705*
€ 0,00839
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00653*
€ 0,00777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG