Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGH1206J150K DICKSCHICHTWIDERSTAND 150K 5% 0.5W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331893
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH1206J150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 150K 5% 0.5W 1206
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 150 kohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe CRG
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: CRGH1206J150K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00746*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04654*
€ 0,05538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02931*
€ 0,03488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01953*
€ 0,02324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01638*
€ 0,01949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG