Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGH0805J68K DICKSCHICHTWIDERSTAND 68K 5% 0.33W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331820
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0805J68K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 68K 5% 0.33W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 68 kohm
  • Nennleistung: 330 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe CRG
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: CRGH0805J68K, 807-5841
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0056*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02612*
€ 0,03108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01646*
€ 0,01959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00904*
€ 0,01076
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG