Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGH0603J330R DICKSCHICHTWIDERSTAND 330R 5% 0.2W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0603J330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 330R 5% 0.2W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 330 ohm
  • Nennleistung: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe CRG
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, CRGH0603J330R, 807-5526
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00544*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01947*
€ 0,02317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01578*
€ 0,01878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01278*
€ 0,01521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG