Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGH0603J270R DICKSCHICHTWIDERSTAND 270R 5% 0.2W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331719
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0603J270R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGH Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGH0603J270R, 2331719, 233-1719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00458*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01909*
    € 0,02272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01274*
    € 0,01516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01132*
    € 0,01347
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01041*
    € 0,01239
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00929*
    € 0,01106
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00857*
    € 0,0102
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00616*
    € 0,00733
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00603*
    € 0,00718
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.