Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRG0402F100R DICKSCH.WIDERSTAND 100R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331443
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRG0402F100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRG Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRG0402F100R, 2331443, 233-1443
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0132*
    Lager 139
    27800
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00397*
    € 0,02496*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02496*
    € 0,0297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00797*
    € 0,00948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00785*
    € 0,00934
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00604*
    € 0,00719
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0057*
    € 0,00678
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0056*
    € 0,00666
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00397*
    € 0,00472
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2496* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00122*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X1000FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X1000FTL
    ab € 0,00133*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X1000FTL
    ab € 0,00223*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1000FTL
    ab € 0,00062*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1000FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-100RFT10
    ab € 0,00704*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1000FTL
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1000FTL
    ab € 0,00064*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.