Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CPF0603B6R81E1 DÜNNSCH.WIDERST. 6R81 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331352
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B6R81E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
SMD Widerstand
Thin Film Widerstand
Beschreibung: DÜNNSCH.WIDERST. 6R81 0.1% 0.063W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 6.81 ohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Product Range: Baureihe CPF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 0603, dünnfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, CPF0603B6R81E1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1029*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG