Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CPF0603B3K0E1 DÜNNSCHICHTWIDERST. 3K 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331191
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B3K0E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 3K 0.1% 0.063W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 3 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Product Range: Baureihe CPF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, CPF0603B3K0E1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,272*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Susumu
RR0816P-302-B-T5
ab € 0,1018*
Ähnlich
Walsin
WF06U3001BTL
ab € 0,0451*
Ähnlich
Walsin
WF06U3001BTL
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG