Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY LR2F56R METALLSCHICHTWIDERSTAND, 56R, 0.75W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2330355
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR2F56R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Beschreibung: METALLSCHICHTWIDERSTAND, 56R, 0.75W, 1%
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 56 ohm
  • Nennleistung: 750 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe LR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, TE CONNECTIVITY, LR2F56R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG