Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY LR2F560K METALLSCHICHTWIDERSTAND, 560K, 0.75W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2330352
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR2F560K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Beschreibung: METALLSCHICHTWIDERSTAND, 560K, 0.75W, 1%
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 560 kohm
  • Nennleistung: 750 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe LR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, TE CONNECTIVITY, LR2F560K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG