Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY LR1F2K2 METALLSCH.WIDERSTAND 2K2 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2330087
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F2K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: LR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, LR1F2K2, 2330087, 233-0087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0129*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMF006FF2201A50
    ab € 0,00897*
    Ähnlich
    Vishay
    MBB02070C2201FC100
    ab € 0,0515*
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C2201FCT00
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C2201FRP00
    ab € 0,0327*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.