| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2329988 Herst.-Nr.: LR1F100R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 2.3 mm Produktpalette: LR Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 600 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 350 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produktlänge: 6.2 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 100 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, LR1F100R, 2329988, 232-9988 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0125* | € 0,1066* | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,31* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,066* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|