Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY LR0204F130K METALLSCHICHTWIDERSTAND, 130K, 0.25W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329866
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR0204F130K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 130 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Metallschicht
  • Bauform - Widerstand: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Produktpalette: Baureihe LR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TE CONNECTIVITY, LR0204F130K, 2329866, 232-9866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0151*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF25 130K
    ab € 0,00829*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.