| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2329854 Herst.-Nr.: LR0204F100R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 2 mm Produktpalette: LR Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 200 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produktlänge: 3.5 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 100 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, LR0204F100R, 2329854, 232-9854 |
| | |
| |