Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CFR25J2R2 KOHLESCHICHTWIDERSTAND, 2R2, 0.33W, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329659
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR25J2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Beschreibung: KOHLESCHICHTWIDERSTAND, 2R2, 0.33W, 5%
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • Nennleistung: 330 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 350ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Kohleschicht
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe CFR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, TE CONNECTIVITY, CFR25J2R2, 135-572, 135-572P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00978*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03981*
€ 0,04737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02676*
€ 0,03184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02069*
€ 0,02462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01697*
€ 0,02019
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG