Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CFR25J2M2 KOHLESCHICHTWIDERSTAND, 2M2, 0.33W, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329656
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR25J2M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Beschreibung: KOHLESCHICHTWIDERSTAND, 2M2, 0.33W, 5%
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 2.2 Mohm
  • Nennleistung: 330 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: -1500ppm/ᄚC bis 0ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Kohleschicht
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe CFR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, TE CONNECTIVITY, CFR25J2M2, 135-623, 135-623P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0082*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04321*
€ 0,05142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02612*
€ 0,03108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01883*
€ 0,02241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01515*
€ 0,01803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG