Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR25J1K0 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 1K 5% 330MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329626
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR25J1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 330 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR25J1K0, 2329626, 232-9626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11893
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00894*
    € 0,07279*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,642*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07279*
    € 0,08662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03453*
    € 0,04109
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,03379*
    € 0,04021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02293*
    € 0,02729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02258*
    € 0,02687
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,02197*
    € 0,02614
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01763*
    € 0,02098
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,01489*
    € 0,01772
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,01416*
    € 0,01685
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,01344*
    € 0,01599
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,01272*
    € 0,01514
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,00894*
    € 0,01064
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,7279* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.