Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR200J3K3 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 3K3 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329592
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR200J3K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR200J3K3, 2329592, 232-9592
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    53
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0484*
    € 0,255*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 3,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2309*
    € 0,27477
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 2W 3K3
    ab € 0,0436*
    Ähnlich
    RS Pro
    7400867
    ab € 60,92*
    Ähnlich
    RS Pro
    7078883
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.