Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR16J15K KOHLESCH.WIDERSTAND 15K 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329483
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR16J15K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR16J15K, 2329483, 232-9483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00801*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,14979*
    € 0,17825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03708*
    € 0,04413
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02059*
    € 0,0245
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01642*
    € 0,01954
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01176*
    € 0,01399
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01081*
    € 0,01286
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01055*
    € 0,01255
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01029*
    € 0,01225
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00801*
    € 0,00953
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 0.25W 15K
    ab € 0,00865*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.