Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR100J150R KOHLESCHICHTWIDERSTAND 150R 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329435
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR100J150R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR100J150R, 2329435, 232-9435
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2507
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,031*
    € 0,1168*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,168* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006423
    ab € 0,0372*
    Ähnlich
    RS Pro
    7397064
    ab € 20,22*
    Ähnlich
    Vishay
    AC01000001500JA100
    ab € 0,197*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.