Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY 23ESA472MLA50N POTENTIOMETER, LINEAR, 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329397
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     23ESA472MLA50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 23ESA
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Standard
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 400 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 60.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,4w, potentiometer, te connectivity potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, 23ESA472MLA50N, 2329397, 232-9397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.