Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0805-5R6ML INDUCTOR, 5.6UH, 20%, 3.5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328854
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-5R6ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: SDR0805
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • Produkthöhe: 5.3 mm
  • Produktlänge: 7.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0805-5R6ML, 2328854, 232-8854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,249*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.