Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0604-8R2ML INDUCTOR, 8.2UH, 20%, 1.5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328802
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0604-8R2ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Produktpalette: SDR0604
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0604-8R2ML, 2328802, 232-8802
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.