Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR5322WR100JE DRAHTWIDERSTAND, 0R1, 5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328394
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR5322WR100JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, bourns leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR5322WR100JE, 2328394, 232-8394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,563*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.