Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR263S-20-3R00F LEISTUNGSWIDERSTAND, 3OHM, 1%, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328330
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-3R00F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
Beschreibung: LEISTUNGSWIDERSTAND, 3OHM, 1%, TO-263
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 3 ohm
  • Nennleistung: 20 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 250 V
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: TO-263 (D2PAK)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe PWR263S
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR263S-20-3R00F, 691-7610, 691-7610P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG