Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR263S-20-3002F LEISTUNGSWIDERSTAND, 30K, 1%, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328323
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-3002F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 20 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR263S-20-3002F, 2328323, 232-8323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.