Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR221T-30-1R00J DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1R, 5%, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328277
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR221T-30-1R00J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: PWR221T-30
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 30 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 16.26 mm
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickschichtwiderstand 30w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, PWR221T-30-1R00J, 2328277, 232-8277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    PWR221T-30-1R00F
    ab € 2,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.