Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR163S-25-1R50F DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1R5, 1%, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328192
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR163S-25-1R50F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
dickschichtwiderstand bourns 25w
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.24 mm
  • Produktlänge: 8.13 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand 25w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR163S-25-1R50F, 2328192, 232-8192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.