Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFC1V220 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2326314
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: EEUFC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 175 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 35v, becherelko, elektrolytkondensator tht 22uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFC1V220, 2326314, 232-6314
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    373
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1086*
    € 0,223*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,142*
    € 0,228*
    1 Tag
    667
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,244*
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,29*
    Lager 139
    2798
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0664*
    € 0,4665*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4665*
    € 0,55514
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3628*
    € 0,43173
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2559*
    € 0,30452
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2009*
    € 0,23907
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 91,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.