Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECEA1AN101X KONDENSATOR, 100æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2326003
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1AN101X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: SU(Bi-polar)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Bipolar [unpolar]
  • Rippelstrom: 130 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECEA1AN101X, 2326003, 232-6003
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,0918*
    € 0,1181*
    2 Tage
    80
    50
    € 5,95*
    ab € 0,1942*
    € 0,2934*
    Lager 139
    3421
    1
    € 14,99*
    ab € 0,102*
    € 0,642*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.