Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERG12SJ821 METALLOXIDWIDERSTAND 820R 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324484
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG12SJ821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: ERG
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 820 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, PANASONIC, ERG12SJ821, 2324484, 232-4484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0292*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2083*
    € 0,24788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1232A
    ab € 259,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.