Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI S1B GR-DIODE, STANDARD, 100V, 1A, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323113
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: S1B
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 1.8 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, S1B, 2323113, 232-3113
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,0758*
    Lager 139
    nicht lagernd
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0413*
    € 0,0793*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0617*
    € 0,2898*
    1 Tag
    7175
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1679*
    € 0,325*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 594,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    S1B
    ab € 0,0238*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.