Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES1J DIODE, KU.ERHOLZEIT, 1A, 600V DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323107
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES1J, 2323107, 232-3107
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    7500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0645*
    € 0,0935*
    1500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,815*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 701,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.