Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI QED223 INFRAROT-LED, 890NM, T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322566
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QED223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter 880nm
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 30 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 25 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 800 ns
  • Anstiegszeit: 900 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.7 V
  • Spitzenwellenlänge: 890 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, ONSEMI, QED223, 2322566, 232-2566
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,25*
    € 0,35*
    Lager 139
    38099
    1
    € 14,99*
    ab € 0,405*
    € 1,604*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 2,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,604*
    € 1,90876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.