Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TML 100-124C NETZGERÄT, AC/DC, 4.2A, 24V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322162
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 100-124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TML 100C Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TML 100-124C, 2322162, 232-2162
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 115,13*
    € 145,73*
    Frei Haus
    ab € 115,53*
    € 145,74*
    € 5,90*
    ab € 126,46*
    € 167,66*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 106,60*
    € 171,38*
    1 Tag
    35
    Frei Haus
    ab € 137,48*
    € 177,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,38*
    € 203,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,75*
    € 202,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,49*
    € 193,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,16*
    € 173,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,28*
    € 168,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 136,41*
    € 162,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,59*
    € 143,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 118,18*
    € 140,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,60*
    € 126,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72210S0251K101
    ab € 0,065*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.