Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 151051RS11000 LED, 5MM, ROT, 15MCD, 630NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322131
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151051RS11000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 15 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 645 nm
  • Abstrahlwinkel: 110 °
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 151051RS11000, 2322131, 232-2131
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0812*
    € 0,1188*
    Lager 139
    4911
    5
    € 14,99*
    ab € 0,105*
    € 0,302*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,51* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,66*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-10
    ab € 0,04*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-10X3
    ab € 0,0466*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,74*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,82*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 132,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.