Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 156120GS75000 LED, 1206, GRÜN, 235CD, 525NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322090
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156120GS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: WL-SMRW
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 235 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 156120GS75000, 2322090, 232-2090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,31*
    Lager 139
    1279
    1
    € 14,99*
    ab € 0,344*
    € 0,771*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.