Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150060SS75000 LED, 0603, SUP. ROT, 60MCD, 630NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322072
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060SS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: WL-SMCW
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150060SS75000, 2322072, 232-2072
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0714*
    € 0,0904*
    Lager 139
    3120
    5
    € 14,99*
    ab € 0,101*
    € 0,2508*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2508*
    € 0,29845
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2242*
    € 0,2668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1603*
    € 0,19076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,254* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.