Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CKSM03 STIFTEINSATZ, 26-14 AWG, 3P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320573
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CKSM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • Produktpalette: CKS
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Federstift
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CKSM03, 2320573, 232-0573
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 2,99*
    € 4,37*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,00*
    € 4,39*
    8 Tage
    115
    € 6,95*
    ab € 3,03*
    € 4,43*
    4 Tage
    440
    € 6,50*
    ab € 3,14*
    € 4,59*
    Lager 139
    799
    € 14,99*
    ab € 4,85*
    € 12,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    CKA03CA
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Ilme
    CKSF03
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.