Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SDA08H1SBD SCHALTER, ERHABEN, 8 POL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320104
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA08H1SBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 5 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: SDA Series
  • Anzahl der Schaltkreise: 8 Schaltkreis(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, C&K COMPONENTS, SDA08H1SBD, 2320104, 232-0104
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,78*
    € 2,80*
    € 5,90*
    ab € 1,95*
    € 3,91*
    Lager 139
    166
    € 14,99*
    ab € 2,46*
    € 4,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    A6S-8104-H
    ab € 1,04*
    Ähnlich
    Omron
    A6SN-8104
    ab € 1,23*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    4-1825059-2
    ab € 1,25*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-1825058-9
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.