Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZV55-C3V9,115 ZENER-DIODE, 3.9V, 0.5W, SOD-80C-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319325
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C3V9,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZV55
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.9 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-C3V9,115, 2319325, 231-9325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0187*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0244*
    € 0,02904
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.