Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZV55-C12,115 ZENER-DIODE, 12V, 0.5W, SOD-80C-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319322
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C12,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZV55
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-C12,115, 2319322, 231-9322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0173*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.