Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MTCH101T-I/OT NÄHERUNGSSENSOR, 5.5V, CAP, 6SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319099
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH101T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Erfassungsabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kap, näherungsschalter kapazitiv, Halbleiter, ICs, Näherungssensoren, Sensor-ICs, MICROCHIP, MTCH101T-I/OT, 2319099, 231-9099
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,44*
    Lager 139
    6000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,484*
    € 0,745*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,62*
    € 1,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.